壁 穴 カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
405件の「壁 穴 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁スリーブ」、「配線 壁 穴 カバー」、「配管穴用ブッシング」などの商品も取り扱っております。
配線孔 LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)ランキング2位
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウォールキャップ 因幡電工ランキング3位
割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP色調アイボリー
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型材質ABS樹脂主材質ABS樹脂仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ウォールキャップ ELPAランキング5位
分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用仕様分割式種類端末カバー内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
1個
266税込293
当日出荷

1個
599税込659
当日出荷

東洋アルチタイト化粧板(M)
用途不要になった壁穴を塞ぐときにご使用ください。材質SUS304外形寸法(縦×横)(mm)380×220
1セット
2,798税込3,078
9日以内出荷

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP色調アイボリー
1セット
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

壁貫通時の電話線の保護に使用します。 TCN-10Sに適合します。
仕様電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下)取付穴Φ9.5×Φ10mm
1袋(5個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
1個
459税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

未来工業化粧カバー
ダクト壁貫通部等の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト
1個
359税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管穴用ブッシング
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
1袋(5個)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。全長(mm)30仕様配線工事用
1パック(5個)ほか
255税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
片側:アイボリー、片側:ホワイト適合壁厚さ:50~250mm。貫通穴径:Φ60~100mm
1個
1,798税込1,978
当日出荷

下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修厚さ(mm)メッシュ部/約0.23。総厚/約0.55
1枚ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm材質PPアイボリー
1セット
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPタイプ
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
1個
749税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)